text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Klinknagels boot
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
39400
39400.080.010
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
Nit cu cap rotunjit DIN 660/124 Oțel C4C/C10C Simplu 8X10MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel
Material tehnic
C4C/C10C
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
8 mm
Lungime
10 mm
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel
Material tehnic
C4C/C10C
Tratament suprafaţă
Simplu
Dimensiuni
d1
8
d2
14
d3 (min.)
7.76
D (mm)
8
e (max.)
4
k (js14)
4.8
L (mm)
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
4620
ISO
1051
DIN
660/124
Numerele articolelor
Cod Articol
39400.080.010
EAN
8715492821614
UBB
950368004566
UNSPSC
31162201