Nedtrain Oud
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
50370
50370.025.008
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
Nit cu cap rotunjit DIN 660/124 Cupru Cu-DHP 2,5X8MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Cupru
Material tehnic
Cu-DHP
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.5 mm
Lungime
8 mm
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Cupru
Material tehnic
Cu-DHP
Dimensiuni
d1
2.5
d2
4.4
d3 (min.)
2.37
D (mm)
2.5
e (max.)
1.25
k (js14)
1.5
L (mm)
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
4620
DIN
660/124
ISO
1051
Numerele articolelor
Cod Articol
50370.025.008
EAN
8715492245434
UBB
950368016032
UNSPSC
31162201