50670
50670.080.035
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
Nit cu cap rotunjit DIN 660/124 Aluminiu 99,5 8X35MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Aluminiu
Material tehnic
99.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
8 mm
Lungime
35 mm
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Aluminiu
Material tehnic
99.5
Dimensiuni
d1
8
d2
14
d3 (min.)
7.76
D (mm)
8
e (max.)
4
k (js14)
4.8
L (mm)
35
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Numerele articolelor
Cod Articol
50670.080.035
EAN
8715492248343
UBB
950368032450
UNSPSC
31162201