Nedtrain Oud
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
50670
50670.050.010
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
Nit cu cap rotunjit DIN 660/124 Aluminiu 99,5 5X10MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Aluminiu
Material tehnic
99.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5 mm
Lungime
10 mm
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Aluminiu
Material tehnic
99.5
Dimensiuni
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k (js14)
3
L (mm)
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
660/124
ISO
1051
BS
4620
Numerele articolelor
Cod Articol
50670.050.010
EAN
8715492248145
UBB
950368030470
UNSPSC
31162201