Nedtrain Oud
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
50670
50670.030.006
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
Nit cu cap rotunjit DIN 660/124 Aluminiu 99,5 3X6MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Aluminiu
Material tehnic
99.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
6 mm
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Aluminiu
Material tehnic
99.5
Dimensiuni
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k (js14)
1.8
L (mm)
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
1051
BS
4620
DIN
660/124
Numerele articolelor
Cod Articol
50670.030.006
EAN
8715492247926
UBB
950368028664
UNSPSC
31162201