Şuruburi de lemn universale
30140
30140.040.020
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
MAXXFAST Holzșurub cap bombat, locaș ttap® Oțel inoxidabil A2 4X20MM (17)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
ttap
®
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Exclusiv împachetare standard/cutii întregi.
F=9mm doar dacă L≥40mm.
Diametrele 3 și 3,5 nu sunt potrivite pentru conexiuni structurale de lemn și deci nu sunt marcate CE
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
20 mm
Tip antrenare
ttap
®
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Exclusiv împachetare standard/cutii întregi.
F=9mm doar dacă L≥40mm.
Diametrele 3 și 3,5 nu sunt potrivite pentru conexiuni structurale de lemn și deci nu sunt marcate CE
Dimensiuni
D (mm)
4
dk
8
F
0
k
2.9
L (mm)
20
Nr. ttap
20
S
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
30140.040.020
EAN
8715494281119
UBB
500512276717
UNSPSC
31161508
Descărcați Declarația de performanță