text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

MAXXFAST Holzșurub cap bombat, locaș cruce Pozidriv Oțel inoxidabil A2 3,5X16MM (13)

Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Info
  • Exclusiv împachetare standard/cutii întregi.
  • F=9mm doar dacă L≥40mm.
  • Diametrele 3 și 3,5 nu sunt potrivite pentru conexiuni structurale de lemn și deci nu sunt marcate CE

Specificații

Diameter 3.5 mm
Lungime 16 mm
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Info
  • Exclusiv împachetare standard/cutii întregi.
  • F=9mm doar dacă L≥40mm.
  • Diametrele 3 și 3,5 nu sunt potrivite pentru conexiuni structurale de lemn și deci nu sunt marcate CE

Dimensiuni

D (mm) 3.5
dk 7
F 0
k 2.6
L (mm) 16
Nr. locaş cruce 2
S 13

Numerele articolelor

Cod Articol 30040.035.016
EAN 8715494280167
UBB 500512460444
UNSPSC 31161508

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.