Tankinstallatiebedrijf Mokobouw BV - 8819325730958
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
Şuruburi de lemn universale
30115
30115.030.025
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
MAXXFAST Holzșurub cap înecat, locaș ttap® Oțel inoxidabil A2 3X25MM (21)
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
ttap
®
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Exclusiv împachetare standard/cutii întregi.
F=9mm doar dacă L≥40mm.
Diametrele 3 și 3,5 nu sunt potrivite pentru conexiuni structurale de lemn și deci nu sunt marcate CE
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
25 mm
Tip antrenare
ttap
®
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Exclusiv împachetare standard/cutii întregi.
F=9mm doar dacă L≥40mm.
Diametrele 3 și 3,5 nu sunt potrivite pentru conexiuni structurale de lemn și deci nu sunt marcate CE
Dimensiuni
D (mm)
3
dk
6
F
0
k
3.5
L (mm)
25
Nr. ttap
10
S
21
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
30115.030.025
EAN
8715494274074
UBB
500512474148
UNSPSC
31161508