Johannus Orgelbouw V.O.F - 8797411213454
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
Şuruburi de lemn universale
30000
30000.035.035
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
MAXXFAST Holzșurub cap înecat, locaș cruce Pozidriv Oțel Zincat 3,5X35MM (31)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Exclusiv împachetare standard/cutii întregi.
F=9mm doar dacă L≥40mm.
Diametrele 3 și 3,5 nu sunt potrivite pentru conexiuni structurale de lemn și deci nu sunt marcate CE
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
35 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Exclusiv împachetare standard/cutii întregi.
F=9mm doar dacă L≥40mm.
Diametrele 3 și 3,5 nu sunt potrivite pentru conexiuni structurale de lemn și deci nu sunt marcate CE
Dimensiuni
D (mm)
3.5
dk
7
F
0
k
4
L (mm)
35
Nr. locaş cruce
2
S
31
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
30000.035.035
EAN
8715494272919
UBB
500512189852
UNSPSC
31161508