HERBO BVBA
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
Şuruburi de lemn universale
30015
30015.030.016
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
MAXXFAST Holzșurub cap înecat, locaș cruce Pozidriv Oțel inoxidabil A2 3X16MM (12)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Exclusiv împachetare standard/cutii întregi.
F=9mm doar dacă L≥40mm.
Diametrele 3 și 3,5 nu sunt potrivite pentru conexiuni structurale de lemn și deci nu sunt marcate CE
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
16 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Exclusiv împachetare standard/cutii întregi.
F=9mm doar dacă L≥40mm.
Diametrele 3 și 3,5 nu sunt potrivite pentru conexiuni structurale de lemn și deci nu sunt marcate CE
Dimensiuni
D (mm)
3
dk
6
F
0
k
3.5
L (mm)
16
Nr. locaş cruce
1
S
12
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
30015.030.016
EAN
8715494285179
UBB
500512204784
UNSPSC
31161508