text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Exopower
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
Greu
30554
30554.100.185
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
MaxxFast Bulon de ancorare ProMaxx Oțel Zincat M10X185
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel
Aprobare
ETA Option 1
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Nr. tip
PROMAXX
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
185 mm
Material
Oțel
Aprobare
ETA Option 1
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Nr. tip
PROMAXX
Info
Cod = Codul de marcare în litere
d
o
= Diametrul nominal de găurire
d
f
= Diametrul găurii necesare pentru fixare
h
1
= Adâncimea maximă a găurii
h
nom
= Adâncimea minimă de găurire
h
ef
= Adâncimea efectivă de ancorare
t
fix
(max) = Grosimea fixării
s = Lăţime de cheie
ring ø = Diametrul inelului
S
cr,
N = Caracteristica de distanţiere
C
cr,
N = Caracteristica de distanta marginală
S
min.
= Distanţiere minimă
C
min.
= Distanta marginală minimă
N
rec
= Sarcina recomandată în kN
T
inst
= Cuplul de strângere în Nm
Sarcina permisă (N
rec
) este valabilă pentru o singură ancoră, în beton fără crăpături (zona de presiune) cu beton de clasa C20/25, incluzând factor parţial de siguranţă y
f
= 1,4 şi daca S
cr,
N şi C
cr,
N sunt luate în considerare.
Când are loc o reducere a spațiului sau a distanței față de margine o recalculare a forțelor este necesară folosid ghidul tehnic de calcul care este disponibil la cerere.
Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind şi ele disponibile la cerere.
Dimensiuni
Ccr, N
90
Cmin.
90
d-D
M10
df
12
do
10
h (nom.)
68
h1
75
hef
60
L (mm)
185
Nrec
4.76
Inel ø
20
s
17
Scr, N
150
Smin.
90
tfix(max.)
105
Tinst
40
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
30554.100.185
EAN
8715494120487
UBB
500619774978
UNSPSC
31162101
Descărcați informații suplimentare
Descărcați Declarația de performanță