Maarten 20170517
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
Greu
30553
30553.080.075
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
MaxxFast Bulon de ancorare MaxxFast Oțel inoxidabil A4 ETA-7 8X75
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Aprobare
ETA Option 7
Filete
Filet metric
Info
Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.
d
o
= Diametrul nominal de găurire
s = Lăţime de cheie
ring ø = Diametrul inelului
d
f
= Diametrul găurii necesare pentru fixare
h
1
= Adâncimea de găurire recomandată
h(nom) = Adâncimea minimă de găurire
h
ef
= Adâncimea efectivă de ancorare
S
cr
, N = Caracteristica de distanţiere
C
cr
, N = Caracteristica de distanta marginală
t
fix
(max) = Grosimea fixării
T
inst
= Cuplul de strângere în Nm
N
rec
= Sarcina recomandată în kN
Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton fără crăpături (zona de presiune) cu beton de clasa C20/25, incluzând factor parţial de siguranţă y
f
= 1,4 şi daca S
cr
, N şi C
cr
, N sunt luate în considerare.ETA-7
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
8 mm
Lungime
75 mm
Material
Oțel inoxidabil
Aprobare
ETA Option 7
Filete
Filet metric
Info
Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.
d
o
= Diametrul nominal de găurire
s = Lăţime de cheie
ring ø = Diametrul inelului
d
f
= Diametrul găurii necesare pentru fixare
h
1
= Adâncimea de găurire recomandată
h(nom) = Adâncimea minimă de găurire
h
ef
= Adâncimea efectivă de ancorare
S
cr
, N = Caracteristica de distanţiere
C
cr
, N = Caracteristica de distanta marginală
t
fix
(max) = Grosimea fixării
T
inst
= Cuplul de strângere în Nm
N
rec
= Sarcina recomandată în kN
Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton fără crăpături (zona de presiune) cu beton de clasa C20/25, incluzând factor parţial de siguranţă y
f
= 1,4 şi daca S
cr
, N şi C
cr
, N sunt luate în considerare.ETA-7
Dimensiuni
Ccr, N
72
d-D
M8
df
9
D (mm)
8
do
8
h (nom.)
59.5
h1
65
hef
48
L (mm)
75
Nrec
5.71
Inel ø
16
s
13
Scr, N
144
tfix(max.)
5
Tinst
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
30553.080.075
EAN
8715494323406
UBB
500577357014
UNSPSC
31162101
Descărcați informații suplimentare
Descărcați E-doc
Descărcați Declarația de performanță