Verankering
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
Greu
30552
30552.060.080
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
MaxxFast Bulon de ancorare MaxxFast Oțel inoxidabil A2 6X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Filete
Filet metric
Info
Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.
d
o
= Diametrul nominal de găurire
s = Lăţime de cheie
ring ø = Diametrul inelului
d
f
= Diametrul găurii necesare pentru fixare
h
1
= Adâncimea de găurire recomandată
h(nom) = Adâncimea minimă de găurire
h
ef
= Adâncimea efectivă de ancorare
S
cr
, N = Caracteristica de distanţiere
C
cr
, N = Caracteristica de distanta marginală
t
fix
(max) = Grosimea fixării
T
inst
= Cuplul de strângere în Nm
N
rec
= Sarcina recomandată în kN
Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton fără crăpături (zona de presiune) cu beton de clasa C20/25, incluzând factor parţial de siguranţă y
f
= 1,4 şi daca S
cr
, N şi C
cr
, N sunt luate în considerare.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
6 mm
Lungime
80 mm
Material
Oțel inoxidabil
Filete
Filet metric
Info
Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.
d
o
= Diametrul nominal de găurire
s = Lăţime de cheie
ring ø = Diametrul inelului
d
f
= Diametrul găurii necesare pentru fixare
h
1
= Adâncimea de găurire recomandată
h(nom) = Adâncimea minimă de găurire
h
ef
= Adâncimea efectivă de ancorare
S
cr
, N = Caracteristica de distanţiere
C
cr
, N = Caracteristica de distanta marginală
t
fix
(max) = Grosimea fixării
T
inst
= Cuplul de strângere în Nm
N
rec
= Sarcina recomandată în kN
Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton fără crăpături (zona de presiune) cu beton de clasa C20/25, incluzând factor parţial de siguranţă y
f
= 1,4 şi daca S
cr
, N şi C
cr
, N sunt luate în considerare.
Dimensiuni
Ccr, N
60
d-D
M6
df
7
D (mm)
6
do
6
h (nom.)
49.5
h1
55
hef
40
L (mm)
80
Nrec
3.93
Inel ø
12
s
10
Scr, N
120
tfix(max.)
22
Tinst
7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
30552.060.080
EAN
8715494323222
UBB
500577355299
UNSPSC
31162101
Descărcați informații suplimentare