text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
GARAGE DE VLEESCHOUWER
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
Şuruburi autofiletante
30410
30410.055.032
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
MaxxFast Șurub autoforant cap hexagonal, cu flanșă DIN ≈7504 K Oțel Zincat ST5,5X32MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5.5 mm
Lungime
32 mm
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Info
Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.
Dimensiuni
dc (max.)
11
D (mm)
5.5
k (max.) - 30410
5.4
k (max.) - 30415
5.4
k (max.) - 30420
5.45
L (mm)
32
L1
6.5
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈15480
DIN
≈7504-K
Numerele articolelor
Cod Articol
30410.055.032
EAN
8715494502733
UBB
500618366362
UNSPSC
31162400