text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Șurub autoforant cap bombat, locaș cruce PH DIN ≈7504 M-H Oțel inoxidabil A2 ST3,9X32MM

Cod Articol
Diameter
Lungime
Material aplicație Aluminiu
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2

Specificații

Diameter 3.9 mm
Lungime 32 mm
Material aplicație Aluminiu
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet autofiletant
Info
  • Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.

Dimensiuni

D (mm) 3.9
dk 7.14
k 2.55
L (mm) 32
L1 4.5
Nr. locaş cruce 2

Standarde

ISO ≈15481 H
DIN ≈7504-M H

Numerele articolelor

Cod Articol 30325.039.032
EAN 8715494505468
UBB 500618335755
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.