text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Aimee schilderijenrek
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
Şuruburi autofiletante
30300
30300.042.016
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
MaxxFast Șurub autoforant cap înecat, locaș cruce Phillips DIN ≈7504 O-H Oțel Zincat ST4,2X16MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4.2 mm
Lungime
16 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Info
Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.
Dimensiuni
D (mm)
4.2
dk
8
k
2.6
L (mm)
16
L1
5
Nr. locaş cruce
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈15482 H
DIN
≈7504-O H
Numerele articolelor
Cod Articol
30300.042.016
EAN
8715494501835
UBB
500618324114
UNSPSC
31161507