Indexing plungers with threaded pin, without collar, without locknut
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
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Butoane indexoare
Butoane indexoare
Indexing plungers with threaded pin, without collar, without locknut
58617
58617.000.004
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
KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, without locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep ne-tratat 4MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
D1_MM
8
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric fin
Info
Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4035. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. O șaibă se poate înșuruba pentru a ajuta la montarea indexoarelor. Șaiba se poziționează sub rozeta deschisă pentru ca pinul să se poziționeze pe slot.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 4
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
D1_MM
8
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric fin
Info
Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4035. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. O șaibă se poate înșuruba pentru a ajuta la montarea indexoarelor. Șaiba se poziționează sub rozeta deschisă pentru ca pinul să se poziționeze pe slot.
Dimensiuni
D
4
D1
8
D2
3
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1
H
4
L1
21
L2
7
L
32
P
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58617.000.004
EAN
4059245016433
UBB
500689889011
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0345.11004