text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Butoane indexoare
Butoane indexoare
Indexing plungers, non-lockout type, without locknut
58684
58684.000.008
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
KIPP Indexing plungers, non-lockout type, without locknut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep ne-tratat, maner inox 8MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
D1_MM
16
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric fin
Info
Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4305. Buton rozetă 1.4305, polisat electrolitic.Versiune: Pin indexor netratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
D1_MM
16
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric fin
Info
Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4305. Buton rozetă 1.4305, polisat electrolitic.Versiune: Pin indexor netratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual.
Dimensiuni
D
8
D1
16
D2
33
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
35
F x 30°
2.3
H
8
L1
26
L2
10
L3
23
L
77
P
1.5
SW1
19
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58684.000.008
EAN
4059245010578
UBB
500690013650
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0632.111308