text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Indexing plungers, lockout type, without locknut
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
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Butoane indexoare
Butoane indexoare
Indexing plungers, lockout type, without locknut
58739
58739.000.004
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
KIPP Indexing plungers, lockout type, without locknut Otel, maner plastic Zincare electrolitica 4MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
D1_MM
6
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Material: Oțel. Manșon filetat 1.0718. Pin indexor 1.4305. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor netratat. Manșon filetat zincat, pasivat albastru. Pin indexor lucios.Note: Acest articol este o alternativă de cost mai eficientă decât indexoarele clasice. Este potrivit pentru aplicații care necesită un nivel scăzut de precizie. Forța maximă de strângere trebuie luată în calcul la asamblare.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
D1_MM
6
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Material: Oțel. Manșon filetat 1.0718. Pin indexor 1.4305. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor netratat. Manșon filetat zincat, pasivat albastru. Pin indexor lucios.Note: Acest articol este o alternativă de cost mai eficientă decât indexoarele clasice. Este potrivit pentru aplicații care necesită un nivel scăzut de precizie. Forța maximă de strângere trebuie luată în calcul la asamblare.
Dimensiuni
D
4
D1
6
D2
14
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1
H
4
L1
15
L2
6
L3
13
L
36
SW1
6
Forţă de strângere în Nm (max.)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58739.000.004
EAN
4059245204830
UBB
500690059521
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0747.03004060