Clamping levers plastic grip, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Manete indexabile
Manete indexabile
Clamping levers plastic grip, external thread
58106
58106.060.040
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
KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Portocaliu Otel inoxidabil 1.4305/plastic M6X40X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Culoare
Orange
D1_MM
13
Material
Otel inoxidabil/plastic
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric
Info
Pentru foarte mulți profesioniști Novo-Grip reprezintă cheia pentru fixarea sigură și confortabilă. Această clemă de fixare conferă o soluție puternică și fiabilă pentru aproape orice aplicație de fixare.Material: Mâner și inserție din plastic ranforsat cu inel zimțat din zinc. Piesele din oțel inoxidabil 1.4305.Versiune: Piesele din oțel lucios.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Culoare
Orange
D1_MM
13
Material
Otel inoxidabil/plastic
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric
Info
Pentru foarte mulți profesioniști Novo-Grip reprezintă cheia pentru fixarea sigură și confortabilă. Această clemă de fixare conferă o soluție puternică și fiabilă pentru aproape orice aplicație de fixare.Material: Mâner și inserție din plastic ranforsat cu inel zimțat din zinc. Piesele din oțel inoxidabil 1.4305.Versiune: Piesele din oțel lucios.
Dimensiuni
A
40
A1
47
B
7.5
D
10
D1
13
D2
14.5
H
24.5
H2
15
H3
30
H4
33.5
H1
4
Număr de dinți
16
L
40
X
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58106.060.040
EAN
4059245110704
UBB
500689756848
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0270.1062X40