Clamping levers plastic grip, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Manete indexabile
Manete indexabile
Clamping levers plastic grip, external thread
58112
58112.101.060
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
KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Galben Otel inoxidabil 1.4305/plastic M10X80X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Culoare
Galben
D1_MM
21.5
Material
Otel inoxidabil/plastic
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric
Info
Pentru foarte mulți profesioniști Novo-Grip reprezintă cheia pentru fixarea sigură și confortabilă. Această clemă de fixare conferă o soluție puternică și fiabilă pentru aproape orice aplicație de fixare.Material: Mâner și inserție din plastic ranforsat cu inel zimțat din zinc. Piesele din oțel inoxidabil 1.4305.Versiune: Piesele din oțel lucios.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 4
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Culoare
Galben
D1_MM
21.5
Material
Otel inoxidabil/plastic
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric
Info
Pentru foarte mulți profesioniști Novo-Grip reprezintă cheia pentru fixarea sigură și confortabilă. Această clemă de fixare conferă o soluție puternică și fiabilă pentru aproape orice aplicație de fixare.Material: Mâner și inserție din plastic ranforsat cu inel zimțat din zinc. Piesele din oțel inoxidabil 1.4305.Versiune: Piesele din oțel lucios.
Dimensiuni
A
80
A1
91.5
B
11
D
16
D1
21.5
D2
23
H
37
H2
24
H3
53.5
H4
58
H1
10
Număr de dinți
22
L
60
X
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58112.101.060
EAN
4059245112548
UBB
500689779048
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0270.31016X60