Clamping levers ergonomic, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Manete indexabile
Manete indexabile
Clamping levers ergonomic, external thread
58142
58142.100.030
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
KIPP Clamping levers ergonomic, external thread Negru Otel inoxidabil 1.4305/plastic M10X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Culoare
negru
D1_MM
30.5
Material
Otel inoxidabil/plastic
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric
Info
Material: Mâner: Componente dure din plastic ranforsat, inel zimțat din zinc turnat. Componentele moi din termoplastic elastomeric. Piesele din oțel inoxidabil 1.4305.Versiune: Piese din oțel lucios.Note: Combinațiile de culori negru grafitat RAL 9011 (componentele dure) și gri închis RAL 7021 (componentele moi) sunt cele standard. Componentele moi asigură prinderea fixă a părții operative. Designul închis oferă protecție la murdărie. Acest design a fost dezvoltat pentru cerințele de prindere ergonomică. Butonul de acționare ajută la deschidere și permite mânerului să fie folosit ușor.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 4
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Culoare
negru
D1_MM
30.5
Material
Otel inoxidabil/plastic
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric
Info
Material: Mâner: Componente dure din plastic ranforsat, inel zimțat din zinc turnat. Componentele moi din termoplastic elastomeric. Piesele din oțel inoxidabil 1.4305.Versiune: Piese din oțel lucios.Note: Combinațiile de culori negru grafitat RAL 9011 (componentele dure) și gri închis RAL 7021 (componentele moi) sunt cele standard. Componentele moi asigură prinderea fixă a părții operative. Designul închis oferă protecție la murdărie. Acest design a fost dezvoltat pentru cerințele de prindere ergonomică. Butonul de acționare ajută la deschidere și permite mânerului să fie folosit ușor.
Dimensiuni
A
88.5
A1
99.5
B
20
D
16
D1
30.5
H
55.6
H2
37.3
H3
76.5
H4
81
H1
10
Număr de dinți
22
L
30
X
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58142.100.030
EAN
4059245206933
UBB
500689999323
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0982.3101X30