Clamping levers 2K, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Manete indexabile
Manete indexabile
Clamping levers 2K, external thread
58074
58074.080.020
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
KIPP Clamping levers 2K, external thread Negru/Argintiu Otel inoxidabil 1.4305/plastic M8X64,9X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Culoare
Negru/Argintiu
D1_MM
17.5
Material
Otel inoxidabil/plastic
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric
Info
Material: Mâner: Mâner din plastic ranforsat cu miez din fibră de sticlă cu inel zimțat din zinc turnat.Componentă moalte Thermoflex bazată pe SEBS. Toate celelate piese din oțel inoxidabil 1.4305Versiune: Piesele de oțel lucioaseNote: Componentele tari și moi sunt livrate standard în culoarea gri închis RAL 7021.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Culoare
Negru/Argintiu
D1_MM
17.5
Material
Otel inoxidabil/plastic
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric
Info
Material: Mâner: Mâner din plastic ranforsat cu miez din fibră de sticlă cu inel zimțat din zinc turnat.Componentă moalte Thermoflex bazată pe SEBS. Toate celelate piese din oțel inoxidabil 1.4305Versiune: Piesele de oțel lucioaseNote: Componentele tari și moi sunt livrate standard în culoarea gri închis RAL 7021.
Dimensiuni
A
64.9
A1
74.4
B
17.6
D
13.5
D1
17.5
D2
19
H
28.5
H2
12.5
H3
41.2
H4
45.2
H1
6.5
Număr de dinți
20
L
20
X
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58074.080.020
EAN
4059245115358
UBB
500689662467
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0126.20801X20