Clamping levers 20 degrees, external thread
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Manete indexabile
Manete indexabile
Clamping levers 20 degrees, external thread
58029
58029.101.050
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
KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Argintiu metalic Zinc turnat/ otel 5.8 Acoperire plastic/ oxid plastic M10X21X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Clasă
5.8
Culoare
Argintiu metalic
D1_MM
21
Material
Zinc turnat/otel
Tratament suprafaţă
Acoperire plastic/oxid negru
Filete
Filet metric
Info
Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8Versiune: Mâner cu acoperire plastic, piese din oțel oxidate negru.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Clasă
5.8
Culoare
Argintiu metalic
D1_MM
21
Material
Zinc turnat/otel
Tratament suprafaţă
Acoperire plastic/oxid negru
Filete
Filet metric
Info
Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8Versiune: Mâner cu acoperire plastic, piese din oțel oxidate negru.
Dimensiuni
A
79
A1
90
D
16
D1
21
D2
22
D3
17
H
37
H2
23
H3
57.5
H4
61.5
H1
10
Număr de dinți
22
L
50
X
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58029.101.050
EAN
4059245079247
UBB
500689488483
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0116.3103X50