Manete indexabile 20 grade, filet extern
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Manete indexabile
Manete indexabile
Manete indexabile 20 grade, filet extern
58040
58040.040.030
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
KIPP Clamping levers, external thread Negru Zinc turnat/ otel 5.8 Acoperire plastic/ oxid plastic M4X30X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Clasă
5.8
Culoare
negru
D1_MM
13
Material
Zinc turnat/otel
Tratament suprafaţă
Acoperire plastic/oxid negru
Filete
Filet metric
Info
Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8Versiune: Mâner cu acoperire plastic, piese din oțel oxidate negru.Referință desen: 1) vârf plat DIN 78
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Clasă
5.8
Culoare
negru
D1_MM
13
Material
Zinc turnat/otel
Tratament suprafaţă
Acoperire plastic/oxid negru
Filete
Filet metric
Info
Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8Versiune: Mâner cu acoperire plastic, piese din oțel oxidate negru.Referință desen: 1) vârf plat DIN 78
Dimensiuni
A
30
A1
37
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
30
H4
33
H1
4
Număr de dinți
16
L
30
X
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58040.040.030
EAN
4059245088089
UBB
500689516283
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0122.0041X30