text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Manete de strângere rapidă
Manete de strângere rapidă
Cam levers, external thread
58116
58116.060.050
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
KIPP Cam levers, external thread Otel inoxidabil 1.4308/1.4305 M6X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
D1_MM
18.1
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4308/1.4305
Filete
Filet metric
Info
Material: Mânere 1.4308. Șaibă de mișcare plastic PA 66 GF 35-X ranforsată cu fibră de sticlă. Pin pivotant, șaibă și șurub 1.4305.Versiune: Mânerul electropolisat. Șaibă de mișcare neagră. Pin pivotant, șaibă și șurub lucios.Note: Materialele plastice sunt afectate de fluaj când sunt sub sarcină constant.not adjustable
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
D1_MM
18.1
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4308/1.4305
Filete
Filet metric
Info
Material: Mânere 1.4308. Șaibă de mișcare plastic PA 66 GF 35-X ranforsată cu fibră de sticlă. Pin pivotant, șaibă și șurub 1.4305.Versiune: Mânerul electropolisat. Șaibă de mișcare neagră. Pin pivotant, șaibă și șurub lucios.Note: Materialele plastice sunt afectate de fluaj când sunt sub sarcină constant.not adjustable
Dimensiuni
A
70.4
A1
79.2
B
21.5
B1
15
Forță manuală FH (N)
120
D
6
D1
18.1
D2
9
F
4
H
14.5
H1
22
L
50
S
1.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58116.060.050
EAN
4059245029716
UBB
500689939352
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0645.1512006X50