Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexoare cu acționare tip pârghie
Indexoare cu acționare tip pârghie
Cam-action indexing plungers without nut, grip coated
58708
58708.120.005
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
KIPP Cam-action indexing plungers without nut Filet metric fin Otel inoxidabil 1.4305, cep ne-tratat M12X1,50X5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
D1_MM
12
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric fin
Info
Material: Oțel inoxidabil 1.4305Versiune: Lucios. Cep polizat, netratatNote: Indexoarele cu pârghie sunt folosite când pinul indexor nu trebuie să fie activ tot timpul. Învârtirea mânerului la 180° ridică cepul. O canelură asigură fixarea pe poziție a mânerului.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
D1_MM
12
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric fin
Info
Material: Oțel inoxidabil 1.4305Versiune: Lucios. Cep polizat, netratatNote: Indexoarele cu pârghie sunt folosite când pinul indexor nu trebuie să fie activ tot timpul. Învârtirea mânerului la 180° ridică cepul. O canelură asigură fixarea pe poziție a mânerului.
Dimensiuni
B
10.8
B1
3.6
D
5
D1
12
D2
12
F1 = springiness beginning in N
8
F2 = springiness end in N
15
F x 30°
1.3
H
8
L2
30
L3
25
L
46.8
P
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58708.120.005
EAN
4059245019007
UBB
500690030498
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0637.10405121