Scule nituri
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
Scule nituri
71755
71755.100.018
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
Inserții autofiletante cu filet interior cu locaş hexagonal 308 2 Oțel Întărit Zincat M10X18
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Material
Oțel
Material tehnic
Întărit
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Nr. tip
308 2
Info
Adâncimea de găurire (min.) = Adâncimea minimă de frezare pentru găuri înfundate.
Grosimea = grosimea minimă a materialului.
S = Mărimea de cheie a capului hexagonal.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
18 mm
Material
Oțel
Material tehnic
Întărit
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Nr. tip
308 2
Info
Adâncimea de găurire (min.) = Adâncimea minimă de frezare pentru găuri înfundate.
Grosimea = grosimea minimă a materialului.
S = Mărimea de cheie a capului hexagonal.
Dimensiuni
d1
M10
d2
14
Adâncimea de găurire (min.)
22
L (mm)
18
P (d1)
1.5
P (d2)
1.5
S (+0,1mm)
8.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
71755.100.018
EAN
8715492000224
UBB
500694066639
UNSPSC
31162802
Descărcați informații suplimentare