Nedtrain Oud
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
Inel de legătură
50900
50900.060.010
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
Inel de etanșare din fibră Fibră vulcanizată Vf3110 DIN 7737 h=1,0mm 6X10MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Fibră vulcanizată
Material tehnic
Vf3110 DIN 7737
Diametru extern
10
Info
h=1,0mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
6 mm
Material
Fibră vulcanizată
Material tehnic
Vf3110 DIN 7737
Diametru extern
10
Info
h=1,0mm
Dimensiuni
d1
6
d2
10
D (mm)
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
50900.060.010
EAN
8715492249067
UBB
950356237277
UNSPSC
31161818