text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati clienti, datorita Sarbatorii Nationale din Ungaria din data de 20.05, comenzile plasate in data de 17.05 se vor livra cu o zi intarziere.
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
Nedtrain Oud
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
Inel de legătură
50900
50900.140.018
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
Inel de etanșare din fibră Fibră vulcanizată Vf3110 DIN 7737 h=1,0mm 14X18MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Fibră vulcanizată
Material tehnic
Vf3110 DIN 7737
Diametru extern
18
Info
h=1,0mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
14 mm
Material
Fibră vulcanizată
Material tehnic
Vf3110 DIN 7737
Diametru extern
18
Info
h=1,0mm
Dimensiuni
d1
14
d2
18
D (mm)
14
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
50900.140.018
EAN
8715492249265
UBB
950356103289
UNSPSC
31161818