text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati clienti, datorita Sarbatorii Nationale din Ungaria din data de 20.05, comenzile plasate in data de 17.05 se vor livra cu o zi intarziere.
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
Şaibe de etanşare şi amortizare
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
Şaibe de etanşare şi amortizare
50303
50303.600.068
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
Inel de etanșare, Cupru, h = 2,5 mm DIN 7603 A Cupru h=2,5±0.2 60X68MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Cupru
Diametru extern
68
Info
h=2,5±0.2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
60 mm
Material
Cupru
Diametru extern
68
Info
h=2,5±0.2
Dimensiuni
d1
60
d1 (min.)
60.5
d2
68
d2 (max.)
67.8
D (mm)
60
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7603-A
Numerele articolelor
Cod Articol
50303.600.068
EAN
8715492243690
UBB
950356090726
UNSPSC
31161818