Nedtrain Oud
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
Şaibe de etanşare şi amortizare
50301
50301.100.014
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
Inel de etanșare, Cupru, h = 1,5 mm DIN 7603 A Cupru h=1,5±0.2 10X14MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Cupru
Diametru extern
14
Info
h=1,5±0.2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
10 mm
Material
Cupru
Diametru extern
14
Info
h=1,5±0.2
Dimensiuni
d1
10
d1 (min.)
10.2
d2
14
d2 (max.)
13.9
D (mm)
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7603-A
Numerele articolelor
Cod Articol
50301.100.014
EAN
8715492242914
UBB
950356085957
UNSPSC
31161818