Şaibe de etanşare şi amortizare
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
Şaibe de etanşare şi amortizare
45193
45193.300.038
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
Inel de etanșare, Aluminiu, h = 2 mm DIN 7603 A Aluminiu Al 99,0 30X38MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Aluminiu
Material tehnic
Al 99.0
Diametru extern
38
Info
h=2,0±0.2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
30 mm
Material
Aluminiu
Material tehnic
Al 99.0
Diametru extern
38
Info
h=2,0±0.2
Dimensiuni
d1
30
d1 (min.)
30.3
d2
38
d2 (max.)
37.9
D (mm)
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7603-A
Numerele articolelor
Cod Articol
45193.300.038
EAN
8715492837028
UBB
950356148821
UNSPSC
31161818