Şaibe de etanşare şi amortizare
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
Şaibe de etanşare şi amortizare
45193
45193.240.029
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
Inel de etanșare, Aluminiu, h = 2 mm DIN 7603 A Aluminiu Al 99,0 24X29MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Aluminiu
Material tehnic
Al 99.0
Diametru extern
29
Info
h=2,0±0.2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
24 mm
Material
Aluminiu
Material tehnic
Al 99.0
Diametru extern
29
Info
h=2,0±0.2
Dimensiuni
d1
24
d1 (min.)
24.3
d2
29
d2 (max.)
28.9
D (mm)
24
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7603-A
Numerele articolelor
Cod Articol
45193.240.029
EAN
8715492836922
UBB
950356147914
UNSPSC
31161818