Nedtrain Oud
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
Şaibe de etanşare şi amortizare
45191
45191.080.012
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
Inel de etanșare, Aluminiu, h = 1 mm DIN 7603 A Aluminiu Al 99,0 8X12MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Aluminiu
Material tehnic
Al 99.0
Diametru extern
12
Info
h=1±0.2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
8 mm
Material
Aluminiu
Material tehnic
Al 99.0
Diametru extern
12
Info
h=1±0.2
Dimensiuni
d1
8
d1 (min.)
8.2
d2
12
d2 (max.)
11.9
D (mm)
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7603-A
Numerele articolelor
Cod Articol
45191.080.012
EAN
8715492836601
UBB
950356145363
UNSPSC
31161818