Inel O
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
Inel O
38816
38816.012.001
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
Inel 'O', d2=5,0mm Cauciuc NBR 70º Shore A d2=5,0mm 12,0MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Info
d2=5,0mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
12 mm
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Info
d2=5,0mm
Dimensiuni
d1
12
D (mm)
12
Grosime
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
38816.012.001
EAN
8715492787699
UBB
950357214978
UNSPSC
27111900