Inel O
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
Inel O
38812
38812.094.841
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
Inel 'O', d2=3,53mm Cauciuc NBR 70º Shore A d2=3,53mm 94,84-AS 240
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,53mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
94.84 mm
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,53mm
Dimensiuni
d1
94.84
D (mm)
94.84
Grosime
3.53
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
38812.094.841
EAN
8715492787033
UBB
950357209036
UNSPSC
27111900