Inel O
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
Inel O
38812
38812.072.621
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
Inel 'O', d2=3,53mm Cauciuc NBR 70º Shore A d2=3,53mm 72,62-AS 233
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,53mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
72.62 mm
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,53mm
Dimensiuni
d1
72.62
D (mm)
72.62
Grosime
3.53
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
38812.072.621
EAN
8715492786944
UBB
950357208129
UNSPSC
27111900