Inel O
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
Inel O
38810
38810.009.001
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
Inel 'O', d2=3,0mm Cauciuc NBR 70º Shore A d2=3,0mm 9,0MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,0mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
9 mm
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,0mm
Dimensiuni
d1
9
D (mm)
9
Grosime
3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
38810.009.001
EAN
8715492785701
UBB
950357196811
UNSPSC
27111900