Inel O
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
Inel O
38808
38808.071.121
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
Inel 'O', d2=2,62mm Cauciuc NBR 70º Shore A d2=2,62mm 71,12-AS 149
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
71.12 mm
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62mm
Dimensiuni
d1
71.12
D (mm)
71.12
Grosime
2.62
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
38808.071.121
EAN
8715492785572
UBB
950357195581
UNSPSC
27111900