Nedtrain Oud
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
Inel O
38807
38807.012.001
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
Inel 'O', d2=2,5mm Cauciuc NBR 70º Shore A d2=2,5mm 12,0MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,5mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
12 mm
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,5mm
Dimensiuni
d1
12
D (mm)
12
Grosime
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
38807.012.001
EAN
8715492784766
UBB
950357099635
UNSPSC
27111900