text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Inel O
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
Inel O
38803
38803.072.761
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
Inel 'O', d2=1,78mm Cauciuc NBR 70º Shore A d2=1,78mm 72,76-AS 040
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
72.76 mm
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Dimensiuni
d1
72.76
D (mm)
72.76
Grosime
1.78
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
38803.072.761
EAN
8715492784032
UBB
950357183785
UNSPSC
27111900