Inel O
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
Inel O
38803
38803.011.111
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
Inel 'O', d2=1,78mm Cauciuc NBR 70º Shore A d2=1,78mm 11,11MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
11.11 mm
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Dimensiuni
d1
11.11
D (mm)
11.11
Grosime
1.78
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
38803.011.111
EAN
8715492783738
UBB
950357180971
UNSPSC
27111900