FOCAL MEDITECH B.V.
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
Inel O
38877
38877.012.371
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
Inel 'O', (Viton), d2=2,62mm Cauciuc FPM 80º Shore d2=2,62mm 12,37-AS 112
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
FPM 80º Shore
Info
d2=2,62mm
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
12.37 mm
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
FPM 80º Shore
Info
d2=2,62mm
Dimensiuni
d1
12.37
D (mm)
12.37
Grosime
2.62
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
38877.012.371
EAN
8715492789099
UBB
950357428990
UNSPSC
27111900