text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
Inel O
38869
38869.013.101
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
Inel 'O', (Viton), d2=1,6mm Cauciuc FPM 80º Shore d2=1,6mm 13,1MM
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
FPM 80º Shore
Info
d2=1,6mm
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
13.1 mm
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
FPM 80º Shore
Info
d2=1,6mm
Dimensiuni
d1
13.1
D (mm)
13.1
Grosime
1.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
38869.013.101
EAN
8715492788443
UBB
950357424510
UNSPSC
27111900