Șuruburi pentru fixări în lemn
51797
51797.045.035
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
Holzșurub cap semi-înecat & șaibă etanșare 25mm, locaș TX/3TG Oțel inoxidabil A2 4,5X35X25MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
inel ø=25mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4.5 mm
Lungime
35 mm
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
inel ø=25mm
Dimensiuni
d2
25
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
35
Locaş
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51797.045.035
EAN
8717077783997
UBB
500634646847
UNSPSC
31161508