text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Șuruburi pentru fixări în lemn
51851
51851.045.050
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
Holzșurub cap semi-înecat & șaibă etanșare 20mm, locaș TX / 2TG Oțel inoxidabil A2 Cuprat 4,5X50X20MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Tratament suprafaţă
Cuprat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4.5 mm
Lungime
50 mm
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Tratament suprafaţă
Cuprat
Info
inel ø=20mm
Dimensiuni
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
50
Locaş
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51851.045.050
EAN
8715494631891
UBB
500634621675
UNSPSC
31161508