Holzșuruburi
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
Holzșuruburi
51756
51756.030.030
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
Holzșurub cap semi-înecat, locaș cruce Pozidriv Oțel inoxidabil A2 3X30MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
30 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Dimensiuni
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
f ≈
0.7
k (max.)
1.9
L (mm)
30
Nr. locaş cruce
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51756.030.030
EAN
8715492308672
UBB
950350288441
UNSPSC
31161508