Nedtrain Oud
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
Șuruburi pentru fixări în lemn
51886
51886.040.060
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
Holzșurub cap semi-înecat, locaș cruce Pozidriv DIN 7995-Z Oțel inoxidabil A2 4X60MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
60 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Dimensiuni
D (mm)
4
dk
7.5
ds
4
f ≈
1
k (max.)
2.2
L (mm)
60
Nr. locaş cruce
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7995 Z
Numerele articolelor
Cod Articol
51886.040.060
EAN
8715494096188
UBB
500571512713
UNSPSC
31161508