Nedtrain Oud
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
Șuruburi pentru fixări în lemn
51886
51886.045.050
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
Holzșurub cap semi-înecat, locaș cruce Pozidriv DIN 7995-Z Oțel inoxidabil A2 4,5X50MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4.5 mm
Lungime
50 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Dimensiuni
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
f ≈
1.1
k (max.)
2.35
L (mm)
50
Nr. locaş cruce
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7995 Z
Numerele articolelor
Cod Articol
51886.045.050
EAN
8715494096263
UBB
500571513547
UNSPSC
31161508